※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノルトロックジャパン
ノルトロックジャパンの ワッシャー・スペーサー
ノルトロックジャパンの その他ワッシャー
ノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
外径(Φmm)
29
注文コード
41939125
品番
M18 NL18
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
NL18SS-254
内径(Φmm)
19.5
厚さ(mm)
3.4
外径(Φmm)
29
材質
鉄
種類
ノルトロックワッシャー
表面処理
デルタP