※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M36 NL36 ノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱) ノルトロックジャパン 41939195 M36 NL36 ノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱) ノルトロックジャパン 41939195

ノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25個) 外径(Φmm)55 注文コード41939195 品番M36 NL36
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は外径・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M36 NL36SS 内径(Φmm)37.4 厚さ(mm)6.6 外径(Φmm)55 材質 種類ノルトロックワッシャー 表面処理デルタP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
176:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする