※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノルトロックジャパン
ノルトロックジャパンの ワッシャー・スペーサー
ノルトロックジャパンの その他ワッシャー
ノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
外径(Φmm)
58.5
注文コード
41939204
品番
M39 NL39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M39 NL39SS
内径(Φmm)
40.4
厚さ(mm)
6.6
外径(Φmm)
58.5
材質
鉄
種類
ノルトロックワッシャー
表面処理
デルタP