※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノルトロックジャパン
ノルトロックジャパンの ワッシャー・スペーサー
ノルトロックジャパンの その他ワッシャー
ノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(25個)
外径(Φmm)
75
注文コード
41939222
品番
M48 NL48
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
外径・内容量
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M48 NL48SS
内径(Φmm)
49.6
厚さ(mm)
7
外径(Φmm)
75
材質
鉄
種類
ノルトロックワッシャー
表面処理
デルタP