※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1" NL1" ノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱) ノルトロックジャパン 41939231 1" NL1" ノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱) ノルトロックジャパン 41939231

ノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100個) 外径(Φmm)39 注文コード41939231 品番1" NL1"
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は外径・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法1" NL1"SS 内径(Φmm)27.9 厚さ(mm)3.4 外径(Φmm)39 材質 種類ノルトロックワッシャー 表面処理デルタP

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
176:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー・スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする