DC12-10SD-50-W(10-12K) DC12V LEDテープライト スタンダード(10cmにLED3個) メイワパーツ 41939608 DC12-10SD-50-W(10-12K) DC12V LEDテープライト スタンダード(10cmにLED3個) メイワパーツ 41939608

DC12V LEDテープライト スタンダード(10cmにLED3個)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 41939608 品番 DC12-10SD-50-W(10-12K)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。

テープ幅(mm)10 規格LEDチップ:5050 電圧(V)DC12 消費電力(W)0.6(1ブロック) 保存温度(℃)-40〜60 消費電流(mA)約50(1ブロック) ブロック数50 LED色白色(10000〜12000K) 寿命約10000時間以上 動作温度(℃)-20〜60 LED使用数(個)3(100mm1ブロックとした)
注意
※規格以外の電源を使用しないでください。防水仕様ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする