メイワパーツ
メイワパーツの 看板・POP・掲示用品
メイワパーツの インフォメーションスタンド
メイワパーツの LED/デジタルサイネージ
DC12V LEDテープライト ハーフピッチ(5cmにLED3個)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
41939617
品番
DC12-10HF-100-W(10-12K)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。
規格
LEDチップ:5050
LED使用数(個)
3(50mm1ブロックとした)
ブロック数
100
消費電流(mA)
約50(1ブロック)
消費電力(W)
0.6(1ブロック)
動作温度(℃)
-20〜60
保存温度(℃)
-40〜60
寿命
約10000時間以上
LED色
白色(10000〜12000K)
電圧(V)
DC12
テープ幅(mm)
10
注意
※規格以外の電源を使用しないでください。防水仕様ではありません。