DC12-10SD-100-R DC12V LEDテープライト ハーフピッチ(5cmにLED3個) メイワパーツ 41939678 DC12-10SD-100-R DC12V LEDテープライト ハーフピッチ(5cmにLED3個) メイワパーツ 41939678

DC12V LEDテープライト ハーフピッチ(5cmにLED3個)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 41939678 品番 DC12-10SD-100-R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。

規格LEDチップ:5050 LED使用数(個)3(50mm1ブロックとした) ブロック数100 消費電流(mA)約50(1ブロック) 消費電力(W)0.6(1ブロック) 動作温度(℃)-20〜60 保存温度(℃)-40〜60 寿命約10000時間以上 LED色赤色 電圧(V)DC12 テープ幅(mm)10
注意
※規格以外の電源を使用しないでください。防水仕様ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする