メイワパーツ
メイワパーツの 看板・POP・掲示用品
メイワパーツの インフォメーションスタンド
メイワパーツの LED/デジタルサイネージ
DC12V LEDテープライト スタンダード(10cmにLED3個)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1巻
LED色
緑色
注文コード
41939696
品番
DC12-10SD-50-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
LED色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
LEDチップが付いたテープです。直流電源で点灯させることができます。消費電量も非常に少なく裏に両面テープが付いていますので、いろいろな用途の照明にご使用頂けます。
テープ幅(mm)
10
規格
LEDチップ:5050
電圧(V)
DC12
消費電力(W)
0.6(1ブロック)
保存温度(℃)
-40〜60
消費電流(mA)
約50(1ブロック)
ブロック数
50
LED色
緑色
寿命
約10000時間以上
動作温度(℃)
-20〜60
LED使用数(個)
3(100mm1ブロックとした)
注意
※規格以外の電源を使用しないでください。防水仕様ではありません。