※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)2号 逆巻(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(140個)
注文コード
41939773
品番
M20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M20
内径d(Φmm)
20.2
厚さt(mm)
(最小)5.1
外径D(Φmm)
33.8
材質
ステンレス
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
幅b(mm)
(最小)6.1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41939773
M20
42132002
M20
ばね座金(スプリングワッシャー)2号 逆巻(ステンレス)
大阪魂
1個
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました