※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)2号 逆巻(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(800個)
呼び寸法
M10
注文コード
41939825
品番
M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M10
内径d(Φmm)
10.2
厚さt(mm)
(最小)2.5
外径D(Φmm)
18.4
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
ユニクロ
幅b(mm)
(最小)3.7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41939825
M10
42132054
M10
ばね座金(スプリングワッシャー)2号 逆巻(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂
1パック(20個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました