※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5000個)
呼び寸法
M2.3
注文コード
41939877
品番
M2.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M2.3
内径d(Φmm)
2.4
厚さt(mm)
(最小)0.6
外径D(Φmm)
4.9
幅b(mm)
(最小)1
材質
SUS316L
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41939877
M2.3
42132106
M2.3
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(316L)
大阪魂
1パック(50個)
¥
539
税込
¥
593
注文コードが変更になりました