※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
41939904
品番
M5
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
呼び寸法
M5
内径d(Φmm)
5.1
厚さt(mm)
(最小)1.3
外径D(Φmm)
9.2
幅b(mm)
(最小)1.7
材質
SUS316L
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号