※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ばね座金(スプリングワッシャー)2号(316L)(小箱)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 41939913 品番 M6
販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
呼び寸法M6 内径d(Φmm)6.1 厚さt(mm)(最小)1.5 外径D(Φmm)12.2 幅b(mm)(最小)2.7 材質SUS316L 種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
623:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする