※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(900個)
注文コード
41939931
品番
M10
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M10
内径d(Φmm)
10.2
厚さt(mm)
(最小)2.5
外径D(Φmm)
18.4
幅b(mm)
(最小)3.7
材質
SUS316L
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号