※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(316L)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
呼び寸法
M18
注文コード
41939965
品番
M18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M18
内径d(Φmm)
18.2
厚さt(mm)
(最小)4.6
外径D(Φmm)
31
幅b(mm)
(最小)5.7
材質
SUS316L
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号