※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(1500個)
注文コード
41940157
品番
M8
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M8
内径d(Φmm)
8.2
厚さt(mm)
(最小)2
外径D(Φmm)
15.4
幅b(mm)
(最小)3.2
材質
ステンレス
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
ブラック