メイワパーツ
メイワパーツの 看板・POP・掲示用品
メイワパーツの インフォメーションスタンド
メイワパーツの LED/デジタルサイネージ
ソーラームーバー(ソーラー振子)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
電源
太陽電池 25 × 9 (mm)
注文コード
41940204
品番
K-MM101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
電源
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
室内の光を電力に変え、振子を左右にスイングさせます。効果的なムービングPOPで、 注目度が上がり、とても効果的です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
75×40×22
材質(本体)
PC樹脂
材質
振子:防錆加工鉄板
電源
太陽電池 25 × 9 (mm)
最大振幅
72度
色
透明
設置姿勢
左右3度 前(コイル側)3度 後15度
サイズ
超小型