メイワパーツ
メイワパーツの 看板・POP・掲示用品
メイワパーツの インフォメーションスタンド
メイワパーツの LED/デジタルサイネージ
ソーラームーバー(ソーラー振子)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41940229
品番
K-MM12S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
室内の光を電力に変え、振子を左右にスイングさせます。効果的なムービングPOPで、 注目度が上がり、とても効果的です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
96×48×27
材質(本体)
ポリカーボネート樹脂
材質
振子:防錆加工鉄板
電源
太陽電池 35×13(mm)
最大振幅
91度
色
透明
設置姿勢
左右3度 前後20度
サイズ
ミニ