メイワパーツ
メイワパーツの 看板・POP・掲示用品
メイワパーツの インフォメーションスタンド
メイワパーツの LED/デジタルサイネージ
ソーラームーバー(ソーラー振子)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41940238
品番
K-MM10S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
室内の光を電力に変え、振子を左右にスイングさせます。効果的なムービングPOPで、 注目度が上がり、とても効果的です。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
166×68×42
材質(本体)
ABS樹脂
材質
振子:防錆加工鉄板
電源
太陽電池 55 × 20(mm) リード線長さ 400(mm)
最大振幅
90度
色
白
設置姿勢
左右3度 前後10度
サイズ
大型