※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1500個)
呼び寸法
M8
注文コード
41940254
品番
M8
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M8
内径d(Φmm)
8.2
厚さt(mm)
(最小)2
外径D(Φmm)
15.4
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
クロメート
幅b(mm)
(最小)3.2