付属品マット(グレー色)
色アイボリー
材質(本体)本体:ハイインパクトスチロール/ソーラーパネルフレーム:ABS
質量(g)321(ソーラーパネル含まず)
長さ(m)パネルコード:1.6
電源ソーラーパネル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)パネル:212×66×6.2
テーブル径Φ×高さH(mm)188×70
回転数●3〜4kgまで:1.7回転/1分間(時計回り) ※3000lux前後(晴れた日の日陰の窓際) ●3kg未満:2.2回転/1分間(時計回り) ※3000lux前後(晴れた日の日陰の窓際)
最大荷重(kg)4