超小型ミニソーラームーバー (オモリ有)(ソーラー振子)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41940274 品番K-MM301B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

室内の光を電力に変え、振子を左右にスイングさせます。効果的なムービングPOPで、 注目度が上がり、とても効果的です。

材質(本体)本体/ABS樹脂 振子/PC樹脂 電源太陽電池 25 × 9 (mm) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)76×51×21 設置姿勢左右前後3度 照度(Lux)100 最大振幅58度

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41940274
2022-04-25
用途:
販売促進
たんぽぽ鍼灸整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

動くものに目が行くという、人間の本能に訴えかける商品だそうで
ホントかウソかわからんけど、本当にお客の反応が変わってきました。
少ない光でもちゃんと動くので100均でうまく行かなかった人
これならうまく行くかも

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする