※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(80個)
呼び寸法
M24
注文コード
41940333
品番
M24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
47
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M24
内径d(Φmm)
24.5
厚さt(mm)
(最小)5.9
外径D(Φmm)
40.3
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
クロメート
幅b(mm)
(最小)7.1
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41940333
M24
23447332
M24
スプリングワッシャー(鉄/クロメート)
大阪魂
1パック(6枚)
¥
429
欠品中
税込
¥
472
注文コードが変更になりました