ターンテーブル (回転・AC仕様)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41940335 品番K-M41
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

直径18.8cmのテーブルで、家庭用AC100Vを電源として回転しますので、乾電池の入れ替えなく、長期での使用が可能です。
付属しているグレーマット上に商品を載せることにより、商品が目立ち、お客様の目に止まります。
省エネ構造で電気代が安く、1年間で乾電池約1個分(1日10時間稼動の場合)の経費で済みます。

質量(g)439(コード含む) 電源家庭用AC100V(コード1.9m) 【PSE取得済み】 回転数3回転/1分間 (時計周り) アイボリー 材質(本体)ハイインパクトスチロール 消費電力2W テーブル径Φ×高さH(mm)188×70 最大荷重(kg)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする