ターンテーブル (回転・乾電池仕様)

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41940344 品番K-M40
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。

付属品マット(グレー色) アイボリー 材質(本体)ハイインパクトスチロール 質量(g)327 備考乾電池は付属していません。 電源単一乾電池1.5V 1個(配線を繋ぎ換え、2個使用可) 乾 テーブル径Φ×高さH(mm)188×70 回転数3回転/1分間(1.5V) [7回転/1分間(3V配線)] (時計周り) 電池寿命約1ヶ月(10時間/1日使用の場合) 最大荷重(kg)4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41940344
2022-02-18
用途:
塗装作業用として
テクノクオーツ株式会社 様 (製造業)

平板を低速回転しながらスプレー式塗装を行う作業で使用しています。塗装の出来栄えもよく重宝しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする