メイワパーツ
メイワパーツの 陳列・ディスプレイ用品
メイワパーツの その他専用ディスプレイ
メイワパーツの 机上ディスプレイ用テーブル/シェルフ
ターンテーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41940353
品番
K-M44
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。
付属品
広告板ホルダー
色
黒
材質(本体)
ハイインパクトスチロール
質量(g)
149(台含まず)
備考
乾電池は付属していません。 植毛布マットは付属しません。ミラー(別売り)
電源
単一乾電池1個
テーブル径Φ×高さH(mm)
100×44
回転数
3〜6回転 / 1分間 or 6〜13回転 / 1分間 (時計周り)
電池寿命
3〜6回転:3週間 6〜13回転:5週間(1日10時間稼動)
最大荷重(kg)
1