メイワパーツ
メイワパーツの 陳列・ディスプレイ用品
メイワパーツの その他専用ディスプレイ
メイワパーツの 机上ディスプレイ用テーブル/シェルフ
POPターンテーブル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41940387
品番
K-M4130T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。
色
アイボリー
材質(本体)
ハイインパクトスチロール
質量(g)
544
備考
乾電池は付属していません。
電源
単一乾電池1.5V 1個(時計周り)/単一乾電池1.5V2個(反転)
テーブル径Φ×高さH(mm)
300×74
回転数
3回転/1分間(1.5V) [7回転/1分間(3V配線)] (時計周り)
電池寿命
約1ヶ月(10時間/1日使用の場合)
最大荷重(kg)
4