メイワパーツ
メイワパーツの 陳列・ディスプレイ用品
メイワパーツの その他専用ディスプレイ
メイワパーツの 机上ディスプレイ用テーブル/シェルフ
POPターンテーブル(大型)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41940405
品番
K-TS16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
台座が回転することにより、商品のフォルムやデザインを360度からみれることでインパクトのある 展示が可能となります。
テーブル径Φ×高さH(mm)
416×76
質量(g)
1720(中間スイッチ含む・ACアダプター含まず)
回転数
1.2回転/1分間
最大荷重(kg)
20
材質(本体)
ABS
電源
AC100V(ACアダプタ仕様、コード2.2m) / 消費電力 1.5W
備考
耐用時間:約1500時間 連続使用可 (通常使用時)