※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(30000個)
呼び寸法
M3
注文コード
41940586
品番
M3
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M3
内径d(Φmm)
3.1
厚さt(mm)
(最小)0.7
外径D(Φmm)
5.9
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
ニッケル
幅b(mm)
(最小)1.1