ゼピール
ゼピールの キッチン/調理家電
ゼピールの レンジ
ゼピールの 電子レンジ
フラット電子レンジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41940983
品番
AFR-G18H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
大きなお弁当も温められる庫内フラットタイプ
3つの自動メニュー付き
暗い所でも使いやすいバックライト付き液晶
表示が見やすい大きい液晶
全国どこでも使えるヘルツフリー
定格消費電力(W)
850/1150
仕様
【自動メニュー数】3種類
質量(kg)
約13.2
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.4
高周波出力(W)
500/600
庫内容量(L)
18
出力切替
4段階
加熱時間
(最大)15分
年間消費電力量(kWh/年)
60.1
バックライト
有り
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
455×312×266