※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/三価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
呼び寸法
M56
注文コード
41941024
品番
M56
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・内容量
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M56
内径d(Φmm)
57
厚さt(mm)
(最小)10
外径D(Φmm)
84
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)2号
表面処理
三価ホワイト
幅b(mm)
(最小)12
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。