※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(2500個)
注文コード
41941383
品番
M8
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M8
内径d(Φmm)
8.2
厚さt(mm)
(最小)2
外径D(Φmm)
(最大)12.8
材質
ステンレス
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)
幅b(mm)
(最小)2