フルハーネス用 反射ベルト 2枚入り

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2枚) 注文コード 41941385 品番 4100102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ハーネスのベルトに巻きつけ、面ファスナーで止めるだけの簡単装着!
面ファスナーの止め方で多少の調節はできますが、45mm幅のベルトに使用されるのがオススメです。

材質反射面:PVC(ポリ塩化ビニル)、本体生地:PVCレザー、面ファスナー:ポリエステル、裏地は凹凸のある滑りにくい加工 オレンジ サイズF 幅(cm)【反射材】20×5 本体寸法(cm)20×13

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41941367
2022-04-14
用途:
鉄骨工事

価格が安いからすぐにつかえなくなるかと思ってましたが価格の高い商品とかわりなく全然丈夫な作りだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「周辺器具 墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする