PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の ツーリング
PROCHI(プロチ)の スリーブ・ソケット
PROCHI(プロチ)の ドリルスリーブ
CNCドリルスリーブ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41941507
品番
PRH-DSMT125
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
どのメーカーにも対応でき、高精度・高剛性のドリルスリーブ。高精度CNC旋盤用ツーリングです。大半のメーカーに対応できる、高精度なドリルスリーブです。
寸法D(mm)
25
寸法D1(mm)
6
寸法D2(mm)
35
寸法l(mm)
23
ツバ下l(mm)
54
全長(mm)
63
テーパー
M.T.1