曜日別特売
M10 ばね座金(スプリングワッシャー) キャップ用(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 41941523

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ばね座金(スプリングワッシャー) キャップ用(鉄/クロメート)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(1500個)
呼び寸法M10
内容量1箱(1500個)注文コード41941523品番M10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
呼び寸法M10内径d(Φmm)10.2厚さt(mm)(最小)2.5外径D(Φmm)(最大)16材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)表面処理クロメート幅b(mm)(最小)2.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41941523M1042133847M10M10 ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂 42133847ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂1パック(25個)
499
税込549
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41941514
2023-12-26
用途: ナットのゆるみ止め
製造業

商品名で判断が出来ず悩みましたが鉄/クロメートという材質で、虹色のクロメート処理品でした。
表面処理の見た目はきれいです。必要な場合リピートするかと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
375:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする