PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の ツーリング
PROCHI(プロチ)の スリーブ・ソケット
PROCHI(プロチ)の ドリルスリーブ
CNCドリルスリーブ(ロング)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
41941525
品番
PRH-DSMT340L
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
どのメーカーにも対応でき、高精度・高剛性のドリルスリーブ。高精度CNC旋盤用ツーリングです。大半のメーカーに対応できる、高精度なドリルスリーブです。
寸法D(mm)
40
寸法D1(mm)
9
寸法D2(mm)
49
寸法l(mm)
37
ツバ下l(mm)
90
全長(mm)
102
テーパー
M.T.3