PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の ツーリング
PROCHI(プロチ)の チャック
PROCHI(プロチ)の ミーリングチャック
ミーリングチャック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法L(mm)
150
専用スパナ
MCST32
注文コード
41941568
品番
PRH-BT40-MCST32-150
参考基準価格(税別)
¥74,700
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法L・専用スパナ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
クランプ力が強く工具の着脱が簡単で高剛性なボディ。チャッキング部のクランプが強く、精度を保つ。
ボディ部は高剛性。
工具の着脱が早くて簡単。
質量(kg)
3.5
寸法L(mm)
150
内径(Φmm)
32
コレット
ST32
ヘッド径(Φmm)
75
専用スパナ
MCST32