ミーリングチャック

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法L(mm)150 専用スパナMCST42 注文コード41941586 品番PRH-BT50-MCST42-150
参考基準価格(税別)¥99,200 販売価格(税込) ¥97,878
販売価格(税別)
88,980
この商品は寸法L・専用スパナなど4種類から選べます 他の種類を見る

クランプ力が強く工具の着脱が簡単で高剛性なボディ。チャッキング部のクランプが強く、精度を保つ。
ボディ部は高剛性。
工具の着脱が早くて簡単。

質量(kg)8.5 寸法L(mm)150 内径(Φmm)42 コレットST42 ヘッド径(Φmm)87 専用スパナMCST42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミーリングチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/043/
2023-02-10

「チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする