※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の スプリングワッシャー
ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
呼び寸法
M14
注文コード
41941611
品番
M14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M14
内径d(Φmm)
14.2
厚さt(mm)
(最小)3
外径D(Φmm)
(最大)21.1
材質
鉄
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)
表面処理
ユニクロ
幅b(mm)
(最小)3
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41941611
M14
42133935
M14
ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用(鉄/ユニクロ)(パック品)
大阪魂
1パック(12個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました