PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の ツーリング
PROCHI(プロチ)の コレット
PROCHI(プロチ)の ストレートコレット
ストレートコレット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
20
内径(Φmm)
14
注文コード
41941744
品番
PRH-ST20-14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
外径・内径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ツーリング関連商品。ストレートタイプのコレットです。
ツバ径(Φmm)
25
質量(kg)
0.1
外径(Φmm)
20
内径(Φmm)
14
全長(mm)
52