PROCHI(プロチ)
PROCHI(プロチ)の ツーリング
PROCHI(プロチ)の コレット
PROCHI(プロチ)の ストレートコレット
ストレートコレット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
25
内径(Φmm)
6
注文コード
41941753
品番
PRH-ST25-6
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
外径・内径
など
22
種類から選べます
他の種類を見る
ツーリング関連商品。ストレートタイプのコレットです。
ツバ径(Φmm)
31
質量(kg)
0.18
外径(Φmm)
25
内径(Φmm)
6
全長(mm)
60