※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(樹脂)
ファイバー ワッシャー (白)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
外径D(Φmm)
32
注文コード
41942065
品番
16×32×2.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
外径D・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
厚さt(mm)
2
外径D(Φmm)
32
材質
ファイバー
種類
平ワッシャー
表面処理
生地
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41942065
16×32×2.0
42163667
16×32×2.0
ファイバー ワッシャー (白)(パック品)
大阪魂
1パック(4個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました