※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー 小形(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(400個)
呼び寸法
M8
注文コード
41942074
品番
M8×23×1.6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M8
寸法d(Φmm)
9
厚さt(mm)
1.6
寸法D(mm)
23
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
クロメート
内径d(Φmm)
9
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41942074
M8×23×1.6
42163676
M8×23×1.6
角ワッシャー 小形(鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂
1パック(20個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました