※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー 小形(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(150個)
注文コード
41942205
品番
M12×35×2.3
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
呼び寸法
M12
内径d(Φmm)
14
厚さt(mm)
2.3
外径D(Φmm)
35
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
ユニクロ