※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー 小形(鉄/ユニクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(40個)
注文コード
41942223
品番
M20×56×4.5
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
呼び寸法
M20
内径d(Φmm)
22
厚さt(mm)
4.5
外径D(Φmm)
56
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
ユニクロ