※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー 大形(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(600個)
注文コード
41942354
品番
M6×20×2.0
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
呼び寸法
M6
寸法d(Φmm)
6.6
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
20
材質
ステンレス
種類
角ワッシャー
内径d(Φmm)
6.6