※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー 大形(鉄/クロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(30個)
注文コード
41942503
品番
M20×62×6.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M20
寸法d(Φmm)
22
寸法t(mm)
6
寸法D(mm)
62
材質
鉄
種類
角ワッシャー
表面処理
クロメート
内径d(Φmm)
22
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41942503
M20×62×6.0
42164105
M20×62×6.0
角ワッシャー 大形(鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂
1パック(2個)
¥
429
税込
¥
472
注文コードが変更になりました