※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

角ワッシャー 特寸(ステンレス)(小箱)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(40個) 呼び寸法M11 注文コード41942871 品番11×50×3.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は呼び寸法・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る
呼び寸法M11 内径(Φmm)11 厚さ(mm)3 一辺長さ(mm)50 材質ステンレス 種類角ワッシャー 内径公差(mm)+0.7

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41942871 11×50×3.0 42164473 11×50×3.0 角ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂 角ワッシャー 特寸(ステンレス) 大阪魂 1パック(2個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:178

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
41943027
2016-10-30
用途:
高さ調整時

値段は少し高いが良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
471:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする