※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ワッシャー・スペーサー
大阪魂の ワッシャー(金属)
大阪魂の 角ワッシャー
角ワッシャー 特寸(ステンレス)(小箱)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
呼び寸法
M14
注文コード
41942905
品番
14×35×2.3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は
呼び寸法・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
呼び寸法
M14
内径(Φmm)
14
厚さ(mm)
2.3
一辺長さ(mm)
35
材質
ステンレス
種類
角ワッシャー
内径公差(mm)
+0.7
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41942905
14×35×2.3
42164507
14×35×2.3
角ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂
1パック(3個)
¥
499
税込
¥
549
注文コードが変更になりました